男女兼用ミドルエプロン CT2353

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44876565 品番 CT2353-1
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

経年劣化しない麻調デニム生地が特徴です。
綿デニムのような色落ちがほぼ無いのでいつまでもきれいな色のままを保ちます。
麻は入っていませんが麻のようなドライタッチ感、適度なハリコシが着用時に高級感を醸し出します。
バックル使いは着脱が楽でありながらアクティブな雰囲気もありカッコイイ。
エプロンデザインは調前のようにヒップを覆うことなく、さらに前のベント仕様もありとても動き易い。
またスマートフォン専用のポケットが左右あったり、ポケット口にはリベット補強が施してありと働く上で使いやすいエプロンになっています。
新しいコンセプトが生まれてくる中、色展開もそういったシーンにマッチする6色を用意しています。

仕様ポケット(3)・腰紐バックル仕様 インディゴ サイズフリー 混率(%)麻調デニム[ポリエステル65%・綿35%] ウエスト(cm)56 機能制電・ストレッチ 裾幅(cm)69 前中心丈(cm)64 腰紐長さ(cm)84
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。
※タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする