男女兼用胸当てエプロン ET3408

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44876705 品番 ET3408-8
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

和の上衣(U-WA-GI)に合うエプロンとして作成しました。
和の新上衣を引き立てるよう紐類は全て細く、首紐の長さ調整機能はあります。
右身頃胸部分裏側に1本分のペン用ポケットがあり、出し入れするにはとてもよい位置にあります。
ミニマム、シンプルであることに注力したアイテムです。
生地はポリエステルと綿の混紡糸で作られ、耐久性に富んでいながら綿風合いが豊かなツイル生地。
上品な綾目が特徴です。
撥水撥油機能あり。
4色展開。
色に関しても同じく新しい和の世界にあう内装テクスチャーの色をイメージし、そこに調和するような色展開です。

仕様ポケット(2)・胸当て裏ペン差しポケット(1)・肩紐四角カン調節 グレージュ サイズフリーサイズ 混率(%)ナノツイル[ポリエステル65%・綿35%] ウエスト(cm)90 機能抗菌・防臭・撥水・撥油 裾幅(cm)90 前中心丈(cm)93 腰紐長さ(cm)100 肩紐長さ(cm)71.5
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。
※タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
※この商品は熱による収縮が発生する場合があります。アイロンは150℃(中温)以下で掛けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする