男女兼用胸付きエプロン CT2296

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44876766 品番CT2296-9
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

黒原着糸を使用した生地ですので塩素や日光、経年での色落ちはほぼしません。
永くきれいな黒のまま使用出来ます。
生地の表情も豊かですのでシンプルなエプロンですが着用時の高級感はとても高いものになっています。
制電糸、ストレッチ有りですので清掃、物販、サービスまで、コーディネート次第で多くのシーンに合わせることが出来ます。
エコに関して、黒原着糸を作る際に水を全く使用しません。
また色含めポリエステル100%ですので耐久性も高く、永く着用することが出来ることもエコにつながると考えています。

仕様マチ付きポケット(2)・ペン差しポケット(1)・肩紐四角カン調節 ブラック サイズフリーサイズ 混率(%)ラチネ ウエスト(cm)102.5 機能耐塩素・制電 裾幅(cm)76 前中心丈(cm)90 腰紐長さ(cm)86 肩紐長さ(cm)64.5
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。
※タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
※この商品は熱による収縮が発生する場合があります。アイロンは150℃(中温)以下で掛けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする