男女兼用胸付きエプロン CT2352

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44876775 品番 CT2352-0
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

経年劣化しない麻調デニム生地が特徴です。
綿デニムのような色落ちがほぼ無いのでいつまでもきれいな色のままを保ちます。
麻は入っていませんが麻のようなドライタッチ感、適度なハリコシが着用時に高級感を表現します。
バックル使いは着脱が楽でありながらアクティブな雰囲気もありカッコイイ。
働く上で必要なディティールもしっかりあります。
スマートフォン専用ポケット、タオルや布などをかけるループ、ポケット口にはリベット補強など、ディティールにもこだわりを感じさせます。
色々な新しいコンセプトが生まれてくる中、色展開もそういったシーンにマッチする6色を用意しています。

仕様ポケット(4)・腰紐バックル仕様・ループ(1) アイボリー サイズフリーサイズ 混率(%)麻調デニム[ポリエステル65%・綿35%] ウエスト(cm)70 機能制電・ストレッチ 裾幅(cm)70 前中心丈(cm)86 腰紐長さ(cm)70 肩紐長さ(cm)90
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。
※タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする