セブンユニフォーム
セブンユニフォームの エプロン
セブンユニフォームの 胸当て
男女兼用胸付きエプロン CT2354
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44876879
品番
CT2354-2
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
仕様
ポケット(2)、ペン差しポケット(1)
色
バーガンディ
サイズ
M
混率(%)
ツイル[ポリエステル100%]
ウエスト(cm)
92-101
裾幅(cm)
10
前中心丈(cm)
85
肩紐長さ(cm)
57
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。
※タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。この商品は油が付着した場合、放置しますと移染することがあります。