平和発條
平和発條の プラグ・止め輪・ピン
平和発條の 止め輪
E型止め輪(Eリング(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
44877016
品番
ER-8.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
寸法d1(mm)
(最小)9
(最大)12
呼び径
M8
材質
鉄
寸法D(mm)
16
寸法t(mm)
0.8
表面処理
3価ホワイト
形状
E形止め輪(Eリング)
寸法H(mm)
6.9
寸法d(mm)
8
寸法d2(mm)
8
寸法m(mm)
0.9
寸法n(mm)
(参考)最小/1.8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。