セブンユニフォーム
セブンユニフォームの エプロン
セブンユニフォームの 胸当て
男女兼用胸付きエプロン QT7336
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44877046
品番
QT7336-0
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
仕様
ポケット(2)
色
ホワイト
サイズ
フリーサイズ
混率(%)
帆布[綿100%]
ウエスト(cm)
41.5
裾幅(cm)
45
前中心丈(cm)
82.5
腰紐長さ(cm)
85
肩紐長さ(cm)
78