平和発條
平和発條の プラグ・止め輪・ピン
平和発條の 止め輪
E型止め輪(Eリング(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50000個)
呼び径
M2.3
注文コード
44877061
品番
ER-2.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d1(mm)
(最小)3
(最大)4
呼び径
M2.3
材質
鉄
寸法D(mm)
6
寸法t(mm)
0.4
表面処理
ニッケル
形状
E形止め輪(Eリング)
寸法H(mm)
1.9
寸法d(mm)
2.3
寸法d2(mm)
2.3
寸法m(mm)
0.5
寸法n(mm)
(参考)最小/1