曜日別特売
ZT9508-2 男女兼用胸付きエプロン ZT9508 セブンユニフォーム 44877064

男女兼用胸付きエプロン ZT9508

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード44877064品番ZT9508-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

素材:ポリエステル100%のリーズナブル ベーシック胸当てエプロン。

ブラックサイズフリーサイズ混率(%)ギャバジン [ポリエステル101%]ウエスト(cm)78.5裾幅(cm)80前中心丈(cm)85肩紐長さ(cm)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44877064
2025-07-16
用途: 仕事
その他業種

仕事で使用する家族のため黒いエプロンを探していました。アイロンなしでもシワにならないと言っていました。お手頃で実用性があり満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする