平和発條
平和発條の プラグ・止め輪・ピン
平和発條の 止め輪
E型止め輪(Eリング(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(25000個)
注文コード
44877086
品番
ER-3.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
寸法d1(mm)
(最小)4
(最大)5
呼び径
M3
材質
鉄
寸法D(mm)
7
寸法t(mm)
0.6
表面処理
ニッケル
形状
E形止め輪(Eリング)
寸法H(mm)
2.6
寸法d(mm)
3
寸法d2(mm)
3
寸法m(mm)
0.7
寸法n(mm)
(参考)最小/1