平和発條
平和発條の プラグ・止め輪・ピン
平和発條の 止め輪
E型止め輪(Eリング(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44877122
品番
ER-12.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
寸法d1(mm)
(最小)13
(最大)18
呼び径
M12
材質
鉄
寸法D(mm)
23
寸法t(mm)
1
表面処理
ニッケル
形状
E形止め輪(Eリング)
寸法H(mm)
10.4
寸法d(mm)
12
寸法d2(mm)
12
寸法m(mm)
1.15
寸法n(mm)
(参考)最小/2.5