男女兼用七分袖ニットスキッパーカラーシャツ CH4499

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズSS 注文コード44877640 品番CH4499-1
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はサイズなど24種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト サイズSS 胸囲(cm)98 混率(%)丸編[ポリエステル100%] 肩幅(cm)38 着丈(cm)69 機能吸水・速乾 袖丈42.5
注意
※この商品は熱による収縮が発生する場合があります。アイロンは150℃(中温)以下で掛けてください。
※この商品はニット製品のため、洗濯方法によって多少縮むことがあります。
※タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする