大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 角ワッシャー
U字角ワッシャー(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44877804
品番
M10×32×2.3
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
呼び寸法
M10
寸法d(mm)
11
寸法t(mm)
2.3
寸法D(mm)
32
材質
鉄
種類
U字角ワッシャー
表面処理
ドブ
厚さt(mm)
2.3