男女兼用七分袖ニットボタンダウンシャツ CH4496

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 チャコール サイズLL 注文コード44878078 品番CH4496-8
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は色・サイズなど32種類から選べます 他の種類を見る
チャコール サイズLL 混率(%)鹿の子 [ポリエステル100%] 加工SR加工 肩幅(cm)46 着丈(cm)79 機能防臭 ネック(cm)41.5 袖丈48.5
注意
※この商品はニット製品のため、洗濯方法によって多少縮むことがあります。
※タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする