大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
スパック(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(20000個)
注文コード
44878407
品番
M3
参考基準価格(税別)
¥29,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
材質
鉄
外径D(Φmm)
約6.3
厚さt(mm)
0.7
内径d(Φmm)
3.1
呼び寸法
M3
高さH(mm)
約1.05
表面処理
3価ホワイト
幅b(mm)
1.3
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。