大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
スパック(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
44878434
品番
M4
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M4
内径d(Φmm)
4.1
厚さt(mm)
0.8
外径D(Φmm)
約7.7
材質
鉄
高さH(mm)
約1.2
表面処理
ニッケル
幅b(mm)
1.5