大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
スパック(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
44878461
品番
M14
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M14
内径d(Φmm)
14.2
厚さt(mm)
2.4
外径D(Φmm)
約24.6
材質
鉄
高さH(mm)
約3.6
表面処理
ニッケル
幅b(mm)
4.5