男女兼用長靴 抗菌・防臭 JY4993

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 44878559 品番 JY4993-0
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
材質ビニール 形状ハイカット ホワイト サイズ(cm)22.5 材質(アッパー)ビニール 機能耐油、抗菌・防臭 材質(先芯)なし 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする