大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の テーパーワッシャー
テーパーワッシャー(5°チャンネル用)(SUS316)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
呼び径
M20
注文コード
44878592
品番
M20 D40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
呼び径・呼び寸法・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M20
材質
SUS316
種類
テーパーワッシャー
寸法d(mm)
22
寸法t(mm)
2.5
寸法D(mm)
39
寸法T(mm)
6