セブンユニフォーム
セブンユニフォームの ワーキングウェア
セブンユニフォームの トップス
セブンユニフォームの オールシーズン トップス
男女兼用長袖シャツ CH4473
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
44878665
品番
CH4473-1
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
仕様
袖丈調整タブ・ペン差しポケット・胸フラップ付ポケット
種別
長袖シャツ
色
インディゴ
サイズ
S
混率(%)
麻調デニム[ポリエステル65・綿35]
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
48
着丈(cm)
72
機能
制電・ストレッチ
ネック(cm)
37
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。
※タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
※この商品は熱による収縮が発生する場合があります。アイロンは150℃(中温)以下で掛けてください。