男女兼用長袖シャツ CH4473

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44878717 品番 CH4473-1
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

経年劣化しない麻調デニム生地が特徴です。
綿デニムのような色落ちがほぼ無いのでいつまでもきれいな色のままを保ちます。
麻は入っていませんが麻のようなドライタッチ感、適度なハリコシが着用時に高級感を表現します。
通常のシャツ用途でも良し、Tシャツの上に羽織り前を開けてコーディネートするも良しです。
ワークシャツはルーツがあるのでカルチャーを感じさせます。
袖は捲ってタブとボタンで留め長さをキープすることが出来ます。
色々な新しいコンセプトが生まれてくる中、色展開もそういったシーンにマッチする3色を用意しています。

仕様袖丈調整タブ・ペン差しポケット・胸フラップ付ポケット 種別長袖シャツ インディゴ サイズLL 混率(%)麻調デニム[ポリエステル65・綿35] 肩幅(cm)49 袖丈(cm)55.5 着丈(cm)81 機能制電・ストレッチ ネック(cm)43
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。
※タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
※この商品は熱による収縮が発生する場合があります。アイロンは150℃(中温)以下で掛けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする