大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の テーパーワッシャー
テーパーワッシャー(5°チャンネル用)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
44878723
品番
M16 D31
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
呼び径
M16
寸法d(mm)
17.5
寸法t(mm)
3
寸法T(mm)
6
寸法D(mm)
31
材質
鉄
色
黒
種類
テーパーワッシャー
表面処理
3価ブラック