大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の テーパーワッシャー
テーパーワッシャー(5°チャンネル用)(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
44878802
品番
M12 D25
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
呼び径
M12
寸法d(mm)
14
寸法t(mm)
2
寸法T(mm)
4.5
寸法D(mm)
26
材質
鉄
種類
テーパーワッシャー
表面処理
グリーンクロメート