大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の テーパーワッシャー
テーパーワッシャー(5°チャンネル用)(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
44878863
品番
M24 D48
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
呼び径
M24
寸法d(mm)
26
寸法t(mm)
2.5
寸法T(mm)
7
寸法D(mm)
48
材質
鉄
種類
テーパーワッシャー
表面処理
グリーンクロメート