セブンユニフォーム
セブンユニフォームの ワーキングウェア
セブンユニフォームの トップス
セブンユニフォームの オールシーズン トップス
男女兼用長袖ニットシャツ CH4493
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44878884
品番
CH4493-0
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
種別
長袖シャツ
色
ホワイト
サイズ
SS
混率(%)
ポリエステル100[鹿の子]
加工
SR加工
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
69
機能
防臭
ネック(cm)
35.5
注意
※この商品はニット製品のため、洗濯方法によって多少縮むことがあります。
※タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。