※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の テーパーワッシャー
テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
44878915
品番
M27 D50
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
呼び径
M27
厚さt(mm)
2.5
材質
鉄
種類
テーパーワッシャー
寸法d(mm)
28
寸法t(mm)
2.5
寸法D(mm)
50
表面処理
クロメート
寸法T(mm)
7