大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の テーパーワッシャー
テーパーワッシャー(5°チャンネル用)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
44879064
品番
M30 D58
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
呼び径
M30
寸法d(mm)
32
寸法t(mm)
3
寸法T(mm)
8
寸法D(mm)
58
材質
鉄
種類
テーパーワッシャー
表面処理
ニッケル