※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の テーパーワッシャー
テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
呼び寸法
M36
注文コード
44879082
品番
M36 D68
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M36
材質
鉄
種類
テーパーワッシャー
寸法d(mm)
38
寸法t(mm)
2
寸法D(mm)
68
表面処理
ユニクロ
寸法T(mm)
9
厚さt(mm)
2