男女兼用長袖ニットシャツ CH4493

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44879155 品番 CH4493-9
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
種別長袖シャツ ブラック サイズ4L 混率(%)ポリエステル100[鹿の子] 加工SR加工 肩幅(cm)50 袖丈(cm)60 着丈(cm)81 機能防臭 ネック(cm)44.5
注意
※この商品はニット製品のため、洗濯方法によって多少縮むことがあります。
※タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする