大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の テーパーワッシャー
テーパーワッシャー(8°アイビーム用)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44879231
品番
M12 D25
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
呼び径
M12
寸法d(mm)
14
寸法t(mm)
2.5
寸法T(mm)
6
寸法D(mm)
26
材質
鉄
色
黒
種類
テーパーワッシャー
表面処理
3価ブラック