大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の テーパーワッシャー
テーパーワッシャー(8°アイビーム用)(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
44879335
品番
M20 D39
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
呼び径
M20
寸法d(mm)
22
寸法t(mm)
2.5
寸法T(mm)
8
寸法D(mm)
39
材質
鉄
種類
テーパーワッシャー
表面処理
グリーンクロメート