大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の テーパーワッシャー
テーパーワッシャー(8°アイビーム用)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
44879405
品番
M27 D50
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
呼び径
M27
材質
鉄
表面処理
クロメート
種類
テーパーワッシャー
寸法d(mm)
28
寸法t(mm)
2.5
寸法D(mm)
50
寸法T(mm)
7