大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の テーパーワッシャー
テーパーワッシャー (8°アイビーム用)(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44879414
品番
M22 D43
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
呼び径
M22
材質
鉄
厚さt(mm)
2
表面処理
ドブ
種類
テーパーワッシャー
寸法d(mm)
24
寸法t(mm)
2
寸法D(mm)
43
寸法T(mm)
6