ノルトロックジャパン
ノルトロックジャパンの ワッシャー・スペーサー
ノルトロックジャパンの その他ワッシャー
ノルトロックワッシャー(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
44879624
品番
M45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
材質
ステンレス
呼び寸法
M45
種類
ノルトロックワッシャー
外径D(Φmm)
70
内径d(Φmm)
46.2
厚さT(mm)
6.8