※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)
内容量1個
内径d(Φmm)75.1
注文コード44879694
品番M72
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
この商品は外径・内径d・内容量など61種類から選べます
他の種類を見る
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。
温度の影響を受けず、再使用可能。