ノルトロックジャパン
ノルトロックジャパンの ワッシャー・スペーサー
ノルトロックジャパンの その他ワッシャー
ノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44879974
品番
NL3.5SPSS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
呼び寸法
NL3.5SPSS
内径d(Φmm)
3.9
厚さT(mm)
2.2
外径D(Φmm)
9
材質
ステンレス
種類
ノルトロックワッシャー