セブンユニフォーム
セブンユニフォームの シャツ・インナー
セブンユニフォームの 半袖 シャツ・インナー
セブンユニフォームの ポロシャツ 半袖
男女兼用半袖ポロシャツ CU2358
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44879977
品番
CU2358-0
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
S
胸囲(cm)
92
混率(%)
鹿の子[ポリエステル100%]
加工
SR加工
肩幅(cm)
38
着丈(cm)
64
機能
防臭
袖丈
20
注意
※この商品はニット製品のため、洗濯方法によって多少縮むことがあります。
※タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。