ノルトロックジャパン
ノルトロックジャパンの ワッシャー・スペーサー
ノルトロックジャパンの その他ワッシャー
ノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44880001
品番
NL1/4SPSS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
呼び寸法
NL1/4SPSS
内径d(Φmm)
7.2
厚さT(mm)
2.2
外径D(Φmm)
13.5
材質
ステンレス
種類
ノルトロックワッシャー