ノルトロックジャパン
ノルトロックジャパンの ワッシャー・スペーサー
ノルトロックジャパンの その他ワッシャー
ノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44880026
品番
NL1/2SPSS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
呼び寸法
NL1/2SPSS
内径d(Φmm)
13.5
厚さT(mm)
3.2
外径D(Φmm)
25.4
材質
ステンレス
種類
ノルトロックワッシャー