ノルトロックジャパン
ノルトロックジャパンの ワッシャー・スペーサー
ノルトロックジャパンの その他ワッシャー
ノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44880035
品番
NL3/4SPSS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
呼び寸法
NL3/4SPSS
内径d(Φmm)
20
厚さT(mm)
3.2
外径D(Φmm)
39
材質
ステンレス
種類
ノルトロックワッシャー