ノルトロックジャパン
ノルトロックジャパンの ワッシャー・スペーサー
ノルトロックジャパンの その他ワッシャー
ノルトロックワッシャー(幅広)(ステンレス254SMO)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44880053
品番
NL4SPSS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
呼び寸法
NL4SPSS
内径d(Φmm)
4.4
厚さT(mm)
2.2
外径D(Φmm)
9
材質
ステンレス254SMO
種類
ノルトロックワッシャー