ノルトロックジャパン
ノルトロックジャパンの ワッシャー・スペーサー
ノルトロックジャパンの その他ワッシャー
ノルトロックワッシャー(幅広)(ステンレス254SMO)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44880123
品番
NL16SPSS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
呼び寸法
NL16SPSS
内径d(Φmm)
17
厚さT(mm)
3.2
外径D(Φmm)
30.7
材質
ステンレス254SMO
種類
ノルトロックワッシャー