男女兼用半袖ポロシャツ CU2358

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44880266 品番 CU2358-9
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
ブラック サイズ4L 胸囲(cm)132 混率(%)鹿の子[ポリエステル100%] 加工SR加工 肩幅(cm)48 着丈(cm)74 機能防臭 袖丈26
注意
※この商品はニット製品のため、洗濯方法によって多少縮むことがあります。
※タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする