曜日別特売
M3 ばね座金(スプリングワッシャー) キャップ用(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 44880534

ばね座金(スプリングワッシャー) キャップ用(鉄/クロメート)(小箱)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(5000個)
呼び寸法M3
内容量1箱(5000個)注文コード44880534品番M3
販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
呼び寸法M3内径d(Φmm)3.1厚さt(mm)(最小)1外径D(Φmm)(最大)5.6材質種類ばね座金(スプリングワッシャー)表面処理クロメート幅b(mm)(最小)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41941514
2023-12-26
用途: ナットのゆるみ止め
製造業

商品名で判断が出来ず悩みましたが鉄/クロメートという材質で、虹色のクロメート処理品でした。
表面処理の見た目はきれいです。必要な場合リピートするかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
375:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする