大阪魂
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(SUS310S)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(140個)
1箱(7000個)
1箱(3000個)
1箱(1500個)
1箱(550個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(140個)
1箱(80個)
呼び寸法
M20
M5
M6
M8
M12
M16
M18
M20
M24
内径d(Φmm)
20.2
5.1
6.1
8.2
12.2
16.2
18.2
20.2
24.5
外径D(Φmm)
33.8
9.2
12.2
15.4
21.5
28
31
33.8
40.3
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(140個)
注文コード
44881121
品番
M20
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M20
内径d(Φmm)
20.2
厚さt(mm)
(最小)5.1
外径D(Φmm)
33.8
材質
SUS310S
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
幅b(mm)
(最小)6.1