大阪魂
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(SUS310S)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(80個)
1箱(7000個)
1箱(3000個)
1箱(1500個)
1箱(550個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(140個)
1箱(80個)
呼び寸法
M24
M5
M6
M8
M12
M16
M18
M20
M24
内径d(Φmm)
24.5
5.1
6.1
8.2
12.2
16.2
18.2
20.2
24.5
外径D(Φmm)
40.3
9.2
12.2
15.4
21.5
28
31
33.8
40.3
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
44881137
品番
M24
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M24
内径d(Φmm)
24.5
厚さt(mm)
(最小)5.9
外径D(Φmm)
40.3
材質
SUS310S
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
幅b(mm)
(最小)7.1