セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 飲食業向け
セブンユニフォームの 調理衣
男性用ドレスコックコート QA7332
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44881237
品番
QA7332-0
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
左胸箱ポケット、内掛けボタン、共布くるみボタン、袖脇下菊穴、マチ付
色
オフホワイト
サイズ
S
胸囲(cm)
102
混率(%)
超長綿ギャバジン [綿(オーガニックコットン)100%]
肩幅(cm)
43
着丈(cm)
72
機能
撥水
袖丈
64.5