大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(15個)
注文コード
44881295
品番
M56
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
呼び寸法
M56
内径d(Φmm)
57
厚さt(mm)
(最小)10
外径D(Φmm)
84
材質
SUS316L
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
幅b(mm)
(最小)12