ばね座金(スプリングワッシャー)2号(SUS316L)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2000個) 呼び寸法M3.5 注文コード44881347 品番M3.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は呼び寸法・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M3.5 内径d(Φmm)3.6 厚さt(mm)(最小)0.8 外径D(Φmm)6.6 材質SUS316L 種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号 幅b(mm)(最小)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
123:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする