男性用ワンタックパンツ DL2994

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44881359 品番 DL2994-0
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
仕様フロントボタン留め 種別パンツ ホワイト サイズS 混率(%)ツイル[ポリエステル80・綿20] 股下(cm)76 ウエスト(cm)78 加工SR加工 機能制電 股上(cm)26 ヒップ(cm)99.5
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。
※タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする